東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用ベントキャップ
防火ダンパー付ベントキャップ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(ベントキャップ)ステンレス鋼板t0.5、(パイプガイド)亜鉛鉄板t1.6、(シャッター)ステンレス鋼1.5t、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線
温度ヒューズ
72℃
注文コード
26558026
品番
DV-202VDPV
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・温度ヒューズ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(ベントキャップ)ステンレス鋼板t0.5、(パイプガイド)亜鉛鉄板t1.6、(シャッター)ステンレス鋼1.5t、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線
寸法A(mm)
Φ183
寸法F(mm)
147.5
寸法D(mm)
Φ145
寸法E(mm)
65
表面処理
(ベントキャップ)アクリル塗装
寸法B(mm)
Φ205
寸法C(mm)
Φ206
寸法G(mm)
103.5
適合パイプ径(Φmm)
150
温度ヒューズ
72℃
色調
(ベントキャップ)シルバーメタリック