防火ダンパー付ベントキャップ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ベントキャップ)ステンレス鋼板t0.5、(パイプガイド)亜鉛鉄板t1.6、(シャッター)ステンレス鋼1.5t、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線 温度ヒューズ120℃ 注文コード26558035 品番DV-202VDV
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は材質・温度ヒューズ6種類から選べます 他の種類を見る
材質(ベントキャップ)ステンレス鋼板t0.5、(パイプガイド)亜鉛鉄板t1.6、(シャッター)ステンレス鋼1.5t、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線 寸法A(mm)Φ183 寸法F(mm)147.5 寸法D(mm)Φ145 寸法E(mm)65 表面処理(ベントキャップ)アクリル塗装 寸法B(mm)Φ205 寸法C(mm)Φ206 寸法G(mm)103.5 適合パイプ径(Φmm)150 温度ヒューズ120℃ 色調(ベントキャップ)シルバーメタリック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする