曜日別特売
DV-20MK2 給気電動シャッター 東芝キヤリア 26558175

給気電動シャッター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード26558175品番DV-20MK2
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
付属品タッピンねじ(Φ4×35L) 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン質量(kg)0.53電流(A)0.04、0.04消費電力(W)3、3定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする