材質(フード)SUS304、(水切板)SUS304、(ガラリ)SUS304、(パイプカット)SUS304、(スプリング)SUS304、(ネジ)SUS304、(リベット)SUS304
質量(kg)1.6
寸法L(mm)Φ247
寸法H(mm)350
寸法A(mm)377
寸法F(mm)339
寸法D(mm)121
寸法E(mm)150
表面処理(フード)粉体焼付塗装、(水切板)粉体焼付塗装、(ガラリ)粉体焼付塗装、(ネジ)めっき処理、(リベット)めっき処理
寸法B(mm)320
寸法C(mm)241
寸法P(mm)167
寸法M(mm)9
寸法N(mm)29
寸法J(mm)360
寸法G(mm)232
寸法K(mm)27
寸法Q(mm)71
適合パイプ径(Φmm)スパイラルダクトΦ250、VU管Φ250
色調(フード)ライトグレー(マンセルN5.5)、(水切板)ライトグレー(マンセルN5.5)、(ガラリ)ライトグレー(マンセルN5.5)、(パイプカット)ステンレス地色、(スプリング)ステンレス地色