東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用部品
防振吊金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26558577
品番
DV-30ATD
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
(ハンガー)亜鉛めっき鋼板、(ゴム部)天然ゴム
色調
(ハンガー)シルバー、(ゴム部)黒
寸法A(mm)
44
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
125
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
Φ11
寸法F(mm)
Φ30
寸法G(mm)
31
寸法H(mm)
2
寸法J(mm)
MSF-30D