ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26558997 品番DVF-18JXS
参考基準価格(税別)¥51,400 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
付属品タッピンねじ(SUS305)(Φ4×25L) 5本、取付ボルト 1本 材質(外枠)ステンレス鋼板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)ABS樹脂、(排気口)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)ステンレス鋼板 質量(kg)4.5 周波数(Hz)50、60 電流(A)0.23、0.24 消費電力(W)22、23 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(アース端子)スズメッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)27、27 端子(SL)AC300V 7A 色調(ケーシング)マンセルN1、(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5 風量(m3/h)【 0Pa】270、270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする