ダクト用換気扇フラットパネルタイプ

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26559837 品番DVF-T14CB
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本 材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板 質量(kg)2.5 周波数(Hz)50、60 電流(A)0.18、0.19 消費電力(W)17.5、18.5 定格電圧(V)100 方式天井用 モーター4極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)32、32 端子(SL)AC300V 7A アズワン品番64-1107-90 色調(本体枠)マンセルN1 風量(m3/h)【 0Pa】181、180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
換気扇取り替え工事
有限会社小林電気工事 様 (建設業・工事業)

在庫確認ができて
早く納品されたので良かったです。
取り替えだったので寸法が同じできれいに収まった。

対象商品:
26559837
2019-12-28
用途:
トイレ換気

古い松下の換気扇が動かなくなったため交換。とても静かな運転音で満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする