ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)(強)36・36.5、(弱)25・24.5 注文コード26560406 品番DVF-XT18QD
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板 表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 消費電力(W)(強)36・36.5、(弱)25・24.5 電流(A)(強)0.38・0.39、(弱)0.25・0.25 質量(kg)4 風量(m3/h)【0Pa】(強)335・320、(弱)215・205 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)32.5・31.5、(弱)22・22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする