産業用換気扇用不燃枠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26561632 品番FW-35VS
参考基準価格(税別)¥43,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
付属品(不燃枠組立用)金具(SUS304) 8個、ナット小(SUS304) 16個、皿ネジ(SUS304) 16個、(有圧換気扇・ウェザーカバー)ナット大(SUS304) 8個、ボルト(SUS304) 8個、ワッシャ(SUS304) 8個 材質(枠板)パルプ混入けい酸カルシウム板 質量(kg)6.7 寸法A(mm)464 寸法F(mm)160 寸法D(mm)418 寸法E(mm)458 寸法B(mm)434 寸法C(mm)402 寸法G(mm)M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする