東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用取付枠
産業用換気扇用不燃枠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26561657
品番
FW-40VS
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
パルプ混入けい酸カルシウム板
質量(kg)
8.2
付属品
ナット大 8個、ボルト 8個、ワッシャ 8個(有圧換気扇ウェザーカバー(シャッター)取付用
寸法A(mm)
500
寸法B(mm)
460
寸法C(mm)
454
寸法D(mm)
49
寸法E(mm)
200
寸法F(mm)
M12