産業用換気扇用保護ガード

(1件のレビュー)
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26561693 品番GU-25VP2
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
材質(ガード)軟鋼線 付属品引掛金具 亜鉛メッキ 4個、押え板 亜鉛メッキ 4個、蝶ナット 亜鉛メッキ 4個、バネワッシャ 亜鉛メッキ 4個 質量(kg)0.4 寸法H(mm)286 寸法A(mm)298 寸法F(mm)128 寸法D(mm)115 寸法E(mm)159 表面処理(ガード)粉体塗装 寸法B(mm)268 寸法C(mm)219 寸法G(mm)100 ガード本数(本)40 色調(ガード)マンセル10YR9/1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26561797
2021-10-11
用途:
換気扇使用時
サービス業

換気扇使用時の保護ガードを探してました。サイズもピッタリで取付もスムーズにできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする