東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用カバー・フード
産業用換気扇用保護ガード(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26561702
品番
GU-30S
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼線(SUS304)
付属品
取付金具一色
質量(kg)
0.52
寸法A(mm)
397
寸法F(mm)
97.5
寸法D(mm)
135
寸法E(mm)
82.5
寸法B(mm)
171
寸法C(mm)
48
寸法G(mm)
37
色調
ステンレス地金色