東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用カバー・フード
産業用換気扇用保護ガード
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26561833
品番
GU-50VP2
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(ガード)軟鋼線
付属品
引掛金具 亜鉛メッキ 4個、押え板 亜鉛メッキ 4個、蝶ナット 亜鉛メッキ 4個、バネワッシャ 亜鉛メッキ 4個
質量(kg)
0.85
寸法H(mm)
542
寸法A(mm)
551
寸法F(mm)
183
寸法D(mm)
175
寸法E(mm)
245
表面処理
(ガード)粉体塗装
寸法B(mm)
511
寸法C(mm)
380
寸法G(mm)
130
ガード本数(本)
60
色調
(ガード)マンセル10YR9/1