産業用換気扇用薄壁取付枠(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26562104 品番 KW-U30VPD
参考基準価格(税別)¥74,200 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
材質(本体)ステンレス(SUS) 色調ステンレス地色 寸法A(mm)535 寸法B(mm)510 寸法C(mm)380 寸法D(mm)355 寸法E(mm)450 寸法F(mm)M8 寸法G(mm)M10 質量(kg)6.2 付属品平ワッシャM8用 4個、平ワッシャM10用 4個、バネワッシャM8用 4個、バネワッシャM10用 4個、六角ナットM8用、六角ナットM10用 4個、ALC壁用釘 5本、保護シートA・B 4枚 取付穴寸法(mm)(ALC壁以外)460、(ALC壁)455

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする