曜日別特売
VF-25APM 一般換気扇不燃形 東芝キヤリア 26563398

一般換気扇不燃形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード26563398品番VF-25APM
参考基準価格(税別)¥33,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質(化粧枠)鋼板、(羽根)アルミニウム板、(つまみ)鋼板、(オイルパック)鋼板、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(化粧つまみ)ポリエステル樹脂質量(kg)4電流(A)0.35、0.37消費電力(W)32、34定格電圧(V)100方式連動式定格周波数(Hz)50、60表面処理(化粧枠)メラミン塗装騒音値(dB)36.5、37.0電源コード7A 125V色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0、(羽根)マンセルN8.25、(つまみ)マンセルN8.25、(オイルパック)マンセルN8.25、(本体)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7、(化粧つまみ)マンセル5Y9.0/1.0風量(m3/h)888、999
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする