VFP-C8WUFC(T) パイプ用ファン風量形 東芝キヤリア 26564965

パイプ用ファン風量形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個色調(パネル)マンセル5Y8.9/1、(本体カバー)マンセル5Y8.9/1、(本体枠)マンセル7.0、(ケース)マンセル7.0、(羽根)マンセル5Y8.9/1注文コード26564965品番VFP-C8WUFC(T)
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
付属品木ねじ 4本、クッション 1本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(清浄フィルター)ポリエステル 捕集効率82%(質量法)、(クッション)発泡ポリウレタン質量(kg)0.7電流(A)0.018、0.019消費電力(W)1.7、1.9スイッチAC125V 3A定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)24、24端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1、(本体カバー)マンセル5Y8.9/1、(本体枠)マンセル7.0、(ケース)マンセル7.0、(羽根)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【 0Pa】21、21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする