フリーフォームトレー ピュアドット

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26570023 品番 TDFFGPDRD-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

キッチンで調理したお皿を載せて、食卓へ運ぶだけ、トレーがランチョンマットに変身!
テーブルに置き手を離すと、トレーの四隅が自然に開き、プレースマットになります。両端を持って、持ち上げるとトレーに戻ります。
表面にノンスリップ加工、グラスやカップが滑りにくく、持ち運びが簡単、こぼれません。

長辺(mm)345 短辺(mm)245 材質(表地)PVC、ポリプロピレン、ポリウレタン (表)レッド、(裏)ブラウン 高さ(mm)55 質量(g)約550 芯材MDF(中密度繊維版) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(横×縦)(cm)約45×35、(使用時)34.5×24.5×5.5

商品説明動画

フリーフォームトレー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26570023
2020-07-10
用途:
食事御膳に使用
その他業種

すぐに、角の折り目部分がほどけてしまいました
ちょっと雑な縫製です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする