フリーフォームトレー マカロン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26570057 品番TDFFGMC-DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

キッチンで調理したお皿を載せて、食卓へ運ぶだけ、トレーがランチョンマットに変身!
テーブルに置き手を離すと、トレーの四隅が自然に開き、プレースマットになります。両端を持って、持ち上げるとトレーに戻ります。
表面にノンスリップ加工、グラスやカップが滑りにくく、持ち運びが簡単、こぼれません。

長辺(mm)345 短辺(mm)245 材質(表地)PVC、ポリプロピレン、ポリウレタン 高さ(mm)55 質量(g)約550 色(柄)ダークブラウン/マカロン 芯材MDF(中密度繊維版) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(横×縦)(cm)約45×35、(使用時)34.5×24.5×5.5

商品説明動画

フリーフォームトレー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:425

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする