※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の セパラブルフラスコ
石英半円形セパラフラスコ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26570417
品番
1230-2000
参考基準価格(税別)
¥193,600
販売価格(税込)
¥211,860
販売価格(税別)
¥
192,600
バスケットに入れる
容量(mL)
2000
TGK品番
0065-15-45-34
高さ(mm)
220
ツバ径(Φmm)
150
胴径(Φmm)
126
口径(mm)
120