※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
石英球形セパラフラスコ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
容量(mL)
300
300
500
1000
2000
3000
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26570435
品番
1240-300
参考基準価格(税別)
¥100,100
販売価格(税込)
¥109,010
販売価格(税別)
¥
99,100
バスケットに入れる
耐熱性に優れています。熱膨張率が少ないため、温度差に耐えます。耐薬品性があります。
容量(mL)
300
TGK品番
0065-15-45-41
高さ(mm)
97
ツバ径(Φmm)
115
胴径(Φmm)
100
口径(mm)
85