※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の セパラブルフラスコ
石英球形セパラフラスコ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26570453
品番
1240-1000
参考基準価格(税別)
¥156,200
販売価格(税込)
¥170,720
販売価格(税別)
¥
155,200
バスケットに入れる
耐熱性に優れています。熱膨張率が少ないため、温度差に耐えます。耐薬品性があります。
容量(mL)
1000
TGK品番
0065-15-45-43
高さ(mm)
141
ツバ径(Φmm)
115
胴径(Φmm)
135
口径(mm)
85