※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の セパラブルフラスコ
石英球形セパラフラスコ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26570478
品番
1240-3000
参考基準価格(税別)
¥312,400
販売価格(税込)
¥342,540
販売価格(税別)
¥
311,400
バスケットに入れる
耐熱性に優れています。熱膨張率が少ないため、温度差に耐えます。耐薬品性があります。
容量(mL)
3000
TGK品番
0065-15-45-45
高さ(mm)
212
ツバ径(Φmm)
115
胴径(Φmm)
200
口径(mm)
85