曜日別特売
3453-200-3L 二重管冷却器 普通摺り TGK(東京硝子器械) 26570627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

二重管冷却器 普通摺り

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1本寸法L(mm)200注文コード26570627品番3453-200-3L
参考基準価格(税別)¥41,200販売価格(税込)¥45,210
販売価格(税別)
41,100
TGK品番0079-06-10-01タイプ摺合普通寸法L(mm)200寸法L1(mm)25寸法D(Φmm)30寸法L2(mm)25寸法d(Φmm)8寸法J1(mm)19伝熱面積(m2)0.036寸法J2(mm)mm)19/38
注意
※L寸法は目安寸法です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする