※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 比色管
Fine共通比色管
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26572788
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
容量(mL)
100
TGK品番
0121-03-60-06
全長(mm)
267
栓共通
24/25
外径×高さH(Φmm×mm)
28×250
目盛(mL)
5
目盛精度(±mL)
0.6
注意
※目盛精度は本体表示してあります。