※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.0-50 シート 防草用 モノタロウ 26574022 M1.0-50 シート 防草用 モノタロウ 26574022 M1.0-50 シート 防草用 モノタロウ 26574022 M1.0-50 シート 防草用 モノタロウ 26574022 M1.0-50 シート 防草用 モノタロウ 26574022

シート 防草用

(458件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード26574022 品番M1.0-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。
透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。
耐候年数目安:2〜3年

幅(m)1 長さ(m)50 厚さ(mm)約0.15 用途農業用地の雑草対策などに。 仕様ライン:20cm間隔 材質ポリプロピレン(UV剤入り) 使用目的雑草対策 耐候年数(年)2〜3
注意
※用途以外の使用はやめてください。
※廃棄は各市町村の機関や廃プラ協議会等にご相談ください。
※野焼きはやめてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26574022 M1.0-50 76898615 M1.0-50 防草シート クロス製 3年耐久 モノタロウ 防草シート クロス製 3年耐久 モノタロウ 1本 3,998 税込4,398 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:13312

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 458
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26574022
2024-04-08
用途:
庭の防草

無駄に広いために春先〜晩秋はジャングル状態で四六時中草引きしている状態です。
2月に主要箇所にこれを配置しました。何とか雑草は抑え込めてます。ただ庭の至る所に樹木の根がはっているため留めピンを打ち込めず、仕方なく赤レンガを4等分して重石代わりに置いてます。
少しでも日光が差し込むと隙間から草が生えてはきますが、それでも相当な効果です。

対象商品:
26574013
2023-04-27
用途:
外構の防草
運輸・通信業

会社の外構の防草シートとして使いました。しっかりして数年はもちそうです。

対象商品:
26574004
2023-01-04
用途:
防草シート
サービス業

裏の土地の雑草に悩まされ今回防草シートを購入しました。商品は丁度良い長さで満足しています。商品の種類も多く買いやすいと思います。

対象商品:
26574022
2022-10-26
用途:
空き地の除草に使用
その他業種

以前もの同じものを購入して使用してますが、かなり時間がたっても劣化おらず使用できていますが、除草場所を広げるため、今回も購入

1人が参考にしています
対象商品:
26573986
2022-12-09
用途:
庭の防草
その他業種

他の方のレビューを見て良さそうだと思って購入しました。価格が安かったので耐久性がどうなのかまだわかりませんが… 雑草が枯れた冬に敷いて来年の春にどんな様子かまたレビューしますね。モノタロウさんの発送、とても早くてありがとうございました。

対象商品:
26574022
2022-10-22
用途:
駐車場に
株式会社川田商会 協栄自工 様

年内工事が混んでいて、凍結の関係で来春まで車庫の工事が出来ないので、
それまで泥だらけにならないよう敷きました。
車2台分はいけるので、安くて助かります。

対象商品:
26574004
2022-10-20
用途:
空き地の防草に使用
株式会社テラコーポレーション 様 (不動産業)

安いですが商品はしっかりしていて軽いです。使い勝手が良く、リピートさせて頂きます。ただ、どのくらい持つのかはまだ分かりません!

対象商品:
26574038
2022-10-07
用途:
草抑え
農・林・水産業

低価格でこの商品は当たりです。材質もいいし破れにくいし印が入っているので張る時に便利です。後は耐久性が気になります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする