TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の 共通擦合せ連結管
F透明連結管分留ト字管
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26574574
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥23,849
販売価格(税別)
¥
21,681
バスケットに入れる
仕様
傾斜管長さ:200mm、角度:75度、-105度
TGK品番
0330-13-83-45
上部透明共通
15/25
下部透明共通
24/40
側管透明共通
19/38