※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 実験関連品
ねじ口デシケーター上口 中板なし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26580996
品番
4201603
参考基準価格(税別)
¥43,590
販売価格(税込)
¥47,469
販売価格(税別)
¥
43,154
バスケットに入れる
仕様
コック・PP穴あきキャップ付き
TGK品番
0837-07-06-09
材質
ホウケイ酸ガラス3.3
全高(mm)
205
フランジ外径(Φmm)
約213
直径(mm)
(中板)150
吸引口径(Φmm)
約8
注意
※コック部は全高に含まれていません。中板は専用品をご使用ください。