※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の 万能壷
万能つぼ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26581669
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
材質
SUS304、並質硝子
容量(mL)
100
仕様
フタ付き
TGK品番
0860-06-01-03
色
透明
内径×外径×高さ(mm)
50×60×75
注意
※寸法の高さはフタ付き表示です。