TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の 万能壷
万能つぼ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
250
TGK品番
0860-06-01-24
注文コード
26581739
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
この商品は
容量・TGK品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304、並質硝子
容量(mL)
250
仕様
フタ付き
TGK品番
0860-06-01-24
色
ルリ色
内径×外径×高さ(mm)
63×78×90
注意
※寸法の高さはフタ付き表示です。