OAL-L8066-W 1400ルクス ルーペ付LEDアームライト オーム電機 26600744

OAL-L8066-W 1400ルクス ルーペ付LEDアームライト オーム電機 26600744 OAL-L8066-W 1400ルクス ルーペ付LEDアームライト オーム電機 26600744 OAL-L8066-W 1400ルクス ルーペ付LEDアームライト オーム電機 26600744 OAL-L8066-W 1400ルクス ルーペ付LEDアームライト オーム電機 26600744 OAL-L8066-W 1400ルクス ルーペ付LEDアームライト オーム電機 26600744

1400ルクス ルーペ付LEDアームライト

(27件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26600744 品番OAL-L8066-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,800

手元の作業に便利なルーペ付きアームライト「エルズーム」がLEDになりました。
LEDだから、明るく長寿命。従来のような蛍光管の交換が不要です。明るさは、30cm直下照度で1400ルクスです。
アームは、明りがほしいところに自在に動かせます。また、指はさみの心配がない安全設計アームになりました。
約1.8倍に拡大するルーペで、手元もくっきりと見えます。
クランプ式だから場所をとらず、デスク周りもスッキリです。

付属品六角レンチ 使用温度範囲(℃)5〜40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)9 定格電圧(V)100 レンズ径(Φmm)123 全光束(Lm)650 本体質量(kg)2.4 材質(レンズ)ガラス 直下照度(Lx)1400(観測時の高さ30cm)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26600744 OAL-L8066-W 53406773 AS-L8095-2B-W エルズーム LEDアームライト オーム電機 エルズーム LEDアームライト オーム電機 1個 5,898 税込6,488 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26600744 OAL-L8066-W 76760128 - LED拡大鏡 アーム式 USBタイプ モノタロウ LED拡大鏡 アーム式 USBタイプ モノタロウ 1台 3,998 税込4,398 メーカー違いの相当品です。 電源はUSB給電となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26600744
2020-10-22
用途:
ネイルの施術作業時
ディアネイル 様 (サービス業)

メーカーに連絡しましたが今まで使用していたアーム式LED拡大鏡は見たい所までアームが可動して見やすかったのですが今回注文したオームさんのは10センチ程の可動域で何も触らなくても戻ってしまいます。改善点は無くしょうがないとの事でした。見えたい場所まで可動して静止出来なければ作業上使え無いので以前使っていた物に戻しました。改善して欲しいですね。

対象商品:
26600744
2020-12-23
用途:
趣味の工作作業で特に精密作業時に便利
不動産業

以前はこのタイプのランプ型を使用していましたが、電球が切れて手に入りにくいので思い切ってLED新型を購入しました。 熱を感じずに、非常に安心して作業ができます。

対象商品:
26600744
2020-11-27
用途:
爪切りとかの作業
サービス業

これは結構明るい。とげを抜くときに役立った。昔の照明器具は高かったがこの価格でこの明るさはすごい。

対象商品:
26600744
2020-09-29
用途:
圧着後の出来映え確認

ルーペの拡大率も丁度良く、LEDのライトも明るく満足しています。

対象商品:
26600744
2020-10-12
用途:
検査
株式会社川島工業所 様

若干ルーペ部分の径が小さいですが、使用に問題はないです

対象商品:
26600744
2020-05-16
用途:
裁縫の時に

スタンド式を使っていたのですが、机が狭くなって邪魔に感じていました。
今回アーム式にして大正解。
机は広く使えるし、ルーペ本体が邪魔になりません。
スタンド式のものはレンズの一部が高倍率になっていたのですが、アーム式は単倍率のみで、かえって視野が広がって使いやすいと感じます。

対象商品:
26600744
2020-02-28
用途:
基板の品質チェック、ハンダ付け作業
製造業

電子部品の小型化と老眼のため、基板のハンダ付けに苦労して、USB接続の顕微鏡なども使いましたが、見るのが大変でした。
この製品の拡大率、明るさには満足しています。おかげで今まで見るのが大変だったところが良く見え目がずいぶん楽になりました。

また机の端に取り付けて使用するので、机の上も自由に使えるし、好きな位置にルーペを動かして作業でき、いらないときは上にあげておけばいいので片付けの手間がいらなくて重宝しています。

対象商品:
26600744
2020-02-21
用途:
製品検査
株式会社吉田製作所 様

明るく拡大鏡も良く見えます。
アームの固定金具が厚いので、机と机の間に入りません。
取り付け場所に少し困ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする