※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)75
作動方式単動引込み
注文コード26600787
品番CJ2D16-75TZ
参考基準価格(税別)¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・作動方式など238種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)