GT1450-QMBD グラフィックオペレーションターミナル GOT1000シリーズ 三菱電機 26600832

グラフィックオペレーションターミナル GOT1000シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26600832 品番GT1450-QMBD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥80,000
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る
寿命
表示部/約50000時間(使用周囲温度が25℃でコントラストが1/5となる時間)
バックライト/約70000時間以上(使用周囲温度が25℃で表示輝度が50%となる時間)
タッチパネル/100万回以上
フラッシュメモリ(書き込み)/10万回
画面サイズ5.7型 表示色モノクロ(白/黒)16階調 液晶表示TFTモノクロ(白/黒)液晶 解像度(QVGA)320×240ドット 質量(kg)0.7(取付け金具を除く) バックライト/白 保護構造IP67f相当(前面部) 表示サイズ(mm)115×86 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×135×55 バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ メモリー容量[Cドライブ]内蔵フラッシュメモリ9Mバイト(プロジェクトデータ格納用、OS格納用)/[Dドライブ]内蔵SRAM 512Kバイト(バッテリバックアップ) 視野角左右各80度、上80度、下60度(横表示時) 操作力(N)タッチパネル/0.98以下 キーサイズ最小2×2ドット(1キーあたり) コントラスト- 登録可能画面数(最大)4096 バックアップメモリ時計データ、アラーム履歴、レシピデータ、タイムアクション設定値、拡張アラーム、拡張レシピ、ロギング、ハードコピー、SRAMユーザ領域 パネルカット寸法(mm)153×121 表示文字数16ドット標準フォント時/20字×15行(全角)(横表示時)、12ドット標準フォント時/26字×20行(全角)(横表示時) 同時押し点数同時押し不可(同時に2点以上を押した場合、押した点の中心付近のスイッチが動作することがあります。) タッチパネル方式アナログ抵抗膜式 内蔵インターフェースRS-422/485、RS-232、Ethernet(Ethernet付き機種のみ)、USB、SDカード バックライトLED方式(交換不可)、バックライトOFF/スクリーンセーブ時間の設定可 輝度調整8段階 バッテリー寿命(年)約5(使用周囲温度/25℃) ブザー出力単音色(音長の調整可) 液晶単体輝度(cd/m2)300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26600832 GT1450-QMBD 33235844 GT2505-VTBD グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機 グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機 1台 119,800 税込131,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする