ダイヤルゲージ てこ式 校正書・トレーサビリティ体系図付

(1件のレビュー)
取扱停止中 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 目量(mm)0.002 注文コード26601487 品番412-402
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は目量など3種類から選べます 他の種類を見る

当社売れ筋商品「てこ式ダイヤルゲージ」に校正証明書付製品を追加しました。品質管理、ISO書類としてご利用いただけます。
短納期、低価格で実現しました!
校正証明書にはお客様の機器情報、校正に使用した基準器情報、国家標準とのトレーサビリティー証明、校正環境の情報、検査結果が記載されており、品質管理、ISO書類としてご利用いただけます。トレーサビリティー体系図とは、お客様の計測機器が、どのように国家標準とトレースされているかを図で表したものです。

測定範囲(mm)0.2 目量(mm)0.002 測定力(N)0.3 付属品Φ6、Φ8ステム 全長(mm)72.8 質量(g)72 寸法L(mm)16.5 寸法L1(mm)12.5 外径(Φmm)36.9 目盛仕様0-100-0 広範囲行き精度(μm)6 戻り誤差(μm)2 繰返し精度(μm)1 校正証明書一般校正
注意
※再校正サービスは行っておりません。※WEBからの発注のみとなります。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34730403
2012-07-30
用途:
寸法調整

止めねじを締めないと全て固定しませんね。中ぐらいにしめても位置がずれてしまうので止めねじなしである程度の強めの力で全て自由に動かせれば一番良いとおもうのですが。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テストインジケータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/089/
2022-11-11

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする