付属品ACアダプタ、チューブラック、プリンタ用紙×5巻、空容器×5個、測定部カバー、タイマー、取扱説明書
質量(kg)約1
電源充電式バッテリ、AC100(専用ACアダプタ)
測定範囲(mg/L)TN:0.2〜10、COD:0.5〜20、PO4:0.15〜15、NO3:0.5〜25、NO2:0.06〜3.3、NH4:0.06〜2.5、TP:0.05〜5、PO4-P:0.05〜5、NO3-N:0.1〜5、NO2-N:0.02〜1、NH4-N:0.05〜2
温度範囲(℃)性能保証/20〜30
測定方式フォトダイオード式吸光光度法
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約164×93×250
機能測定項目の選択、測定モードの選択、測定結果印字、メモリーデータ表示
光源高輝度LED(波長:525、660nm)
プリンターサーマルプリンタ内蔵
表示器LCD
データメモリ1000データ(サンプル番号、項目、測定値、年月日時分)
動作温度範囲(℃)0〜40