オイルフィルターレンチ プライヤータイプ

(140件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26606448 品番 MWRF156L-115
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。
グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。

材質S45C 厚さ(mm)9.5 全長(mm)262 質量(g)358 適合範囲(mm)85〜115 用途オイルフィルターの取り外しに。
注意
※グリップに絶縁機能はないので電気が流れているようなものには絶対に使用しないでください。
※口幅の調整は確実に切り換わっていることを確認してから使用してください。
※すべって手などを挟む場合があるため、不安定なくわえかたは絶対にしないでください。
※ハンマー代わりに打撃用途に使用しないでください。

商品説明動画

オイルフィルターレンチ プライヤータイプ.
この動画は、14人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:337

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 140
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26606448
2026-01-29
用途:
トラクターメンテナンス
農・林・水産業

クボタのトラクターのエンジンオイルフィルター交換に使用しました。フィルターの外径が大きく、ウォーターポンププライヤではうまく回せず困っていましたが、これを使って無事交換できました。

2026-02-13
用途:
フィルター交換に
カットプラス まつおか 様

固く固着したフィルターだと、滑って回せない時があります。外すとき専用ですので、フィルターが歪んでもいいので、もう少し滑りにくい突起(フィルターが破れない程度)などが出ていてもいいです。

2026-01-30
用途:
オイルフィルター交換時
農・林・水産業

我が家は農家で機械がたくさん
あります大小オイルフィルターが
あります交換時とても便利です

対象商品:
26606448
2025-11-21
用途:
ミニホイールローダーのオイルエレメント交換
その他業種

問題なく使えております。年に一度の使用頻度なので私には十分用が足りていると思います。

2025-09-04
用途:
エレメント交換

下向きエレメントで手が汚れるので使用してます。
磁石タイプでは落下した際にオイルが飛び散るのでこれの方がいいです。

2025-05-19
用途:
オイルフィルター交換

フィルターが固く締まっていて、カップ型のフィルターレンチでは回せない時に重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
26606432
2024-11-14
用途:
オイルフィルター脱着
SSSG 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

オイルフィルターをガッチリとつかんで、クイッと回せは脱着が出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
26606432
2024-06-03
用途:
車、バイクのオイル交換
建設業・工事業

プライヤータイプなのでチェーントングなどと違って任意の位置で掴むことができます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
材質を教えて下さい。
回答:
バンド部分がバネ鋼で、ハンドル部分がPVCでございます。
2021-05-04
質問:
モノタロウブランドの商品ですが、商品に刻印されているのはモノタロウの名前でしょうか。
回答:
本商品に弊社名(モノタロウ)は刻印されておりません。
適合範囲の数字が刻印されております。
2021-05-04
質問:
メッキ加工はされているのでしょうか。
回答:
メッキ加工はされておりません。
1人が参考にしています
2021-05-04

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする