※使用例

- ノンスリップシートカバー  ポリエチレン製 フロント用 0.03mm モノタロウ 26607456 - ノンスリップシートカバー  ポリエチレン製 フロント用 0.03mm モノタロウ 26607456 - ノンスリップシートカバー  ポリエチレン製 フロント用 0.03mm モノタロウ 26607456 - ノンスリップシートカバー  ポリエチレン製 フロント用 0.03mm モノタロウ 26607456

ノンスリップシートカバー ポリエチレン製 フロント用 0.03mm

(53件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 26607456 品番 -
お一人様 5点まで
販売価格(税込) ¥7,258 定期注文特価(税込)6,488
販売価格(税別)
6,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
5,898 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

試乗、整備及び故障修理の際にシートの汚れを防ぎます。
裏面に滑り止め加工を施してあるのですべりにくく、作業効率に優れています。
ポップアップ式で簡単に1枚づつ取り出せるので便利です。

適合車種汎用 幅(mm)820 高さ(mm)1500 厚さ(mm)0.03 材質ポリエチレン 用途自動車整備、販売、展示車用など 質量(kg)5 タイプポップアップ 箱寸法(mm)450×290×110
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※アーム部分には使用できません。
※この商品は使い捨てになりますので継続使用はしないで下さい。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※一時的な養生用シートとしてご使用ください。
※ポリエチレン素材のため、火のそばに置かないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-03
用途:
農作業での車内汚れ防止
自動車・二輪車・自転車関連業

以前は、少しお安めの薄手のタイプを使用していたが、触ると粉っぽい感覚があり、こちらに変更。
こちらは、粉っぽい感覚はなく普通のビニールのツルっとした印象。 またわずかな厚さの違いだが、しっかりしており、しばらく装着したまま使用するならコチラ、使い捨てならお安い方でと言った感じでしょうか。

対象商品:
26607447
2026-01-20
用途:
預かった車両のシートに

以前、モノタロウさんのシートカバーで、注文番号38291321のものを購入し、使用していたが、薄すぎてどこからめくればいいかわからないし、今回のカバーに比べ10cm短かっただけですが、シートを覆いきれず使い物にならなかった。10cm違うだけで、こんなにも違うものかと思った。今回の品はまあまあ良し。

対象商品:
26607447
2025-11-30
用途:
アウトドアで洋服が汚れた時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパがたいへん良いことが一番。また、素材の厚みもあるため長距離の移動も安心して使えるので便利です。

2025-09-24
用途:
汚れ防止
自動車・二輪車・自転車関連業

価格に見合う価値がある商品だと思います。滑りにくく、ある程度の厚さがあるので、長持ちしてくれるのを期待しています。

2025-04-23
用途:
お客様車両への汚損防止に
運輸・通信業

袋から出して広げた際のシートヘッド部にかけるスリットが分かりやすくとても良い。またお尻の部位から広げて足元へも広げやすく良い。素材がある程度厚みがあり丈夫。静電気の影響も少ないため体についたままというのも無い。これからも購入リピートしmす。

対象商品:
26607447
2025-05-07
用途:
日常使い
製造業

軽自動車とレヴォーグに使用しましたが、軽自動車でももう少し横幅にゆとりがあると良いなと思いました。
ですが、覆いきれないという事はないですし、厚みもほどよくあって使いやすいと思います。

対象商品:
26607447
2025-05-14
用途:
車両整備時に

リピート購入です。ビニールの厚さも使い捨てにするにはちょうど良いです。

2025-03-17
用途:
汚れ防止
株式会社キャラクター工房 様

適当な大きさである程度汎用できます 使用感も悪くありません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする