仕様●入力側LED電流:50mA●入力側LED逆電圧:5V●入力側せん頭順電流:1A(f:100Hz、デューティ比=0.1%)●出力側出力損失:700mW●入出力端子間容量:0.8pF(平均)、1.5pF(最大)●入力動作LED電流:1mA(平均)、3mA(最大)●入力復帰LED電流:0.4mA(最小)、0.9mA(平均)●入力LED電圧降下:1.25V(IF=10mAのとき1.16V)(平均)、1.5V(最大)
寸法(mm)9.3×8.8×3.9
接点構成-
耐電圧2500Vrms
保存温度(℃)-40〜100
絶縁抵抗(MΩ)1000(最小入出力間500V DC)
定格負荷電圧(V)200
動作時間(ms)IF = 10mA:1.12(平均)、5(最大)・IF = 5mA:2.57(平均)、10(最大)
復帰時間(ms)0.1(平均)、3(最大)
出力オン抵抗(Ω)0.7(平均)、1.1(最大)
負荷電流(A)0.65
漏れ電流(nA)10000(出力、開路時、最大)
許容損失(mW)75(入力側)、700(全)
ターミナルタイプ表面実装
出力装置-
接合部温度(℃)125