おたふく手袋
おたふく手袋の 防護服・保護服・特殊服
おたふく手袋の 腕カバー
黒鳶手甲マジック4型 JW-901
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
色
白
注文コード
26645334
品番
JW-901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,170
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
綿100%
色
白
サイズ
フリー
幅(cm)
狭い部分21 広い部分26
長さ(cm)
9