使用例1
HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
長方形コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
14
定格電流(A)
1
注文コード
26653744
品番
DF13-14S-1.25C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・定格電流
など
1907
種類から選べます
他の種類を見る
極数
14
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC150
定格電流(A)
1
定格電圧 AC V
150
結合方式
-
適合電線範囲 AWG(#)
32(Min.)、26(Max.)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26653744
DF13-14S-1.25C
68060827
DF13-14S-1.25C
ヒロセ電機 コネクタハウジング 14極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-14S-1.25C
HIROSE(ヒロセ電機)
1袋(10個)
¥
299
税込
¥
329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です