日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 受動部品
日本ケミコンの コンデンサ
アルミ・電解
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26670727
品番
EKMG250ELL221MHB5D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
411
種類から選べます
他の種類を見る
静電容量
220μF
定格電圧(V)
DC25
種類
電解コンデンサ
容量許容差(%)
±20(M)
動作温度範囲(℃)
-55〜+105