MY3A40-500-M9B メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A40-5~) SMC 26693317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A40-5~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はストロークが30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
500
注文コード
26693317
品番
MY3A40-500-M9B
参考基準価格(税別)¥54,510販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

・基本形ショートタイプ(ラバークッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。

ストローク(mm)
500
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする