WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
カローラハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26697669
品番
BH1191
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
壊れた扉の取手の取替や部屋の模様替えに
材質
亜鉛ダイカスト
色
マットブラック
寸法a(mm)
140
取手
ハンドル
注意
※付属のビスが適合しない場合は市販のビスをお買い求めください。