NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NU
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26698850
品番
NU308EAT2XC3
参考基準価格(税別)
¥9,380
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
仕様
保持器形式:樹脂保持器、軸受すき間:C3
幅(mm)
23
外径D(Φmm)
90
内径d(Φmm)
40
シールド形状
開放形
外輪タイプ
両つば付き
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軌道輪列数
単列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方