画像準備中

アルミ・電解

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26700224 品番ESMG160ELL472ML25S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は411種類から選べます 他の種類を見る
静電容量4700μF 定格電圧(V)DC16 種類電解コンデンサ RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)±20(M) 動作温度範囲(℃)-40〜+85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26700224 ESMG160ELL472ML25S 54833627 ESMG160ELL472ML25S ESMG160ELL472ML25S 日本ケミコン ESMG160ELL472ML25S 日本ケミコン 1袋(5個) 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26670763
2022-12-15
用途:
AC⇒DC電源ユニットの部品
その他業種

設計時の定格電圧、定格容量の物なので特に問題なく使用出来て満足しております。有り難うございました。

対象商品:
26671287
2022-09-02
用途:
古機製造
製造業

取り敢えず現物確保が出来て一安心。使用はまだ先・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする