日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 受動部品
日本ケミコンの コンデンサ
アルミ・電解
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26700328
品番
ESMG350ELL102MK20S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
411
種類から選べます
他の種類を見る
静電容量
1000μF
定格電圧(V)
DC35
種類
電解コンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±20(M)
動作温度範囲(℃)
-40〜+85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26700328
ESMG350ELL102MK20S
54833548
ESMG350ELL102MK20S
ESMG350ELL102MK20S
日本ケミコン
1袋(5個)
¥
999
税込
¥
1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)