モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
SCHAFFNER
SCHAFFNERの 電源(制御機器)
SCHAFFNERの 電磁波対策
SCHAFFNERの ノイズフィルタ
ラインフィルタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26703049
品番
FN2060-3-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
難燃性
Laces for -07 version: UL 94 VW-1
Terminal plastic for -06/-08 version: UL 94 V-0
Grommet for -07 version: UL 94 V-0
長さ(mm)
50.5
幅(mm)
44.5
高さ(mm)
29.3
質量(g)
100
種類
Chassis mount
寸法L(mm)
6.3
寸法H(mm)
10.8
電圧(V)
250 AC
抵抗(kΩ)
1000
定格電圧(V)
AC250(50/60 Hz)、DC250
コンデンサ容量(μF)
Cx1:0.22、Cy1:4.7×10
-3
寸法A(mm)
71
寸法F(mm)
61
寸法D(mm)
50.5
定格電流(A)
3
寸法E(mm)
44.5
試験電圧
High potential:P -> PE 2000 VAC for 2 sec、P -> PE 2500 VAC for 2 sec (B types)、P -> N 1100 VDC for 2 sec
寸法B(mm)
46.6
寸法C(mm)
29.3
寸法P(mm)
14
周波数
50
寸法M(mm)
0.7
寸法N(mm)
6.3×0.8
寸法O(mm)
8.3
寸法I(mm)
19.3
寸法J(mm)
20.1
寸法G(mm)
21
寸法K(mm)
5.3
高度(m)
2000 (above derating applies)
動作/保管温度(℃)
動作と保管:-25〜100(25/100/21)
入力端子
06-faston 6.3×0.8/sold lug
漏れ電流(mA)
IEC60939:0.66/(Schaffner):1.33
汚染度(使用環境)
2 acc. IEC 60664-1
周囲温度(℃)
40
過電圧保護
II acc. IEC 60664-1
出力端子
06-faston 6.3×0.8/sold lug
RoHS指令(10物質対応)
対応
減衰量(dB)
CM 150kHz:27、DM 150kHz:30
体積(cm
3
)
66
アプリケーション
General
認定取得
UL 1283, CSA 22.2 No. 8 1986, IEC/EN 60939 (applies to AC and DC applications)
動作周波数(Hz)
DC〜400
インダクタンス(mH)
L1:2.5
フェーズ
1 Phase
電力損失(W)
2.2
電源(制御機器) の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
スパークケンチャー
大和電業
税込
¥
2,198
〜
¥
1,998
〜
スパークケンチャー
大和電業
税込
¥
5,058
〜
¥
4,598
〜
(DS-MC)自動電源切替開閉器、リレー内蔵型
日東工業
税込
¥
58,278
¥
52,980
バスケットへ
GE-CPXSプラグインユニット付漏電ブレーカ
日東工業
税込
¥
10,888
¥
9,898
バスケットへ
SonicWall NSA/NSSP FRU PSU
ソニックウォール
税込
¥
85,778
¥
77,980
バスケットへ
絶縁バリア
PEPPERL+FUCHS
税込
¥
54,978
〜
¥
49,980
〜
FLEXIID用 化粧プレート150mmセット(ホワイト)
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
3,518
¥
3,198
バスケットへ
FLEXIID用 化粧プレート350mmセット(ホワイト)
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
5,058
¥
4,598
バスケットへ
FLEXIID用 化粧プレート400mmセット(ホワイト)
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
5,058
¥
4,598
バスケットへ
FLEXIID用 化粧プレート450mmセット(ホワイト)
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
5,058
¥
4,598
バスケットへ
FLEXIID用 化粧プレート500mmセット(ホワイト)
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
5,058
¥
4,598
バスケットへ
FLEXIID用 化粧プレート550mmセット(ホワイト)
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
5,058
¥
4,598
バスケットへ
FLEXIID用 化粧プレート600mmセット(ホワイト)
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
7,038
¥
6,398
バスケットへ
FLEXIID用 化粧プレート650mmセット(ホワイト)
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
7,038
¥
6,398
バスケットへ
FLEXIID用 化粧プレート700mmセット(ホワイト)
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
7,038
¥
6,398
バスケットへ
FLEXIID用 化粧プレート750mmセット(ホワイト)
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
7,038
¥
6,398
バスケットへ
FLEXIID用 化粧プレート800mmセット(ホワイト)
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
8,028
¥
7,298
バスケットへ
FLEXIID用 化粧プレート850mmセット(ホワイト)
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
8,028
¥
7,298
バスケットへ
スイッチング・パワーサプライ S8VS
omron(オムロン)
税込
¥
7,368
〜
¥
6,698
〜
(15)
ノイズカットトランス NCT-I2型
電研精機研究所
税込
¥
70,378
〜
¥
63,980
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
電源(制御機器)
電磁波対策
ノイズフィルタ
ラインフィルタ SCHAFFNER
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります
ノイズフィルタ
フェライトコア
電磁波対策その他関連用品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品