ラインフィルタ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26703094 品番 FN2070-10-06
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
難燃性
Laces for -07 version: UL 94 VW-1
Terminal plastic for -06/-08 version: UL 94 V-0
Grommet for -07 version: UL 94 V-0
長さ(mm)130.5 幅(mm)56 高さ(mm)45.4 質量(g)500 種類Chassis mount 寸法L(mm)6 寸法H(mm)12.4 電圧(V)250 AC 抵抗(kΩ)220 定格電圧(V)AC250(50/60 Hz)、DC250 コンデンサ容量(μF)Cx1:1、Cy1:4.7×10-3 寸法A(mm)156 寸法F(mm)143 寸法D(mm)130.5 定格電流(A)10 寸法E(mm)56 試験電圧High potential:P -> PE 2000 VAC for 2 sec、P -> PE 2500 VAC for 2 sec (B types)、P -> N 1100 VDC for 2 sec 寸法B(mm)57.5 寸法C(mm)45.4 寸法P(mm)18 周波数50 寸法M(mm)1 寸法N(mm)6.3×0.8 寸法O(mm)8.4 寸法I(mm)32.5 寸法J(mm)15.5 寸法G(mm)25 寸法K(mm)5.3 高度(m)2000 (above derating applies) 動作/保管温度(℃)動作と保管:-25〜100(25/100/21) 入力端子06-faston 6.3×0.8/sold lug 漏れ電流(mA)IEC60939:0.66/(Schaffner):1.33 汚染度(使用環境)2 acc. IEC 60664-1 周囲温度(℃)40 過電圧保護II acc. IEC 60664-1 出力端子06-faston 6.3×0.8/sold lug RoHS指令(10物質対応)対応 減衰量(dB)CM 150kHz:33、DM 150kHz:66 体積(cm3)332 アプリケーションGeneral 認定取得UL 1283, CSA 22.2 No. 8 1986, IEC/EN 60939 (applies to AC and DC applications) 動作周波数(Hz)DC〜400 インダクタンス(mH)L1:4.5 フェーズ1 Phase 電力損失(W)9.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする