SCHAFFNER
SCHAFFNERの 電子部品(オンボード)
SCHAFFNERの 機構部品(電子部品)
SCHAFFNERの 基板用コネクタ
パワーエントリコネクタ インレット・アウトレット・モジュール フィルタ付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
10
注文コード
26703198
品番
FN9222B-10-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
種類
角型
形状
ストレート
質量(g)
40
周波数(Hz)
DC〜400
電圧(V)
AC250(50/60Hz)
温度範囲(℃)
-25〜85
定格電流(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応