画像準備中

高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ 圧着タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数20 注文コード26708886 品番HR10A-13P-20SC(73)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数など10種類から選べます 他の種類を見る
材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート 質量(g)37 タイプローコストタイプ 種類丸型 極数20 定格電圧(V)AC100、DC140 寸法A(mm)59 耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 寸法D(Φmm)7 定格電流(A)2 仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A) 寸法C(Φmm)13 寸法B(Φmm)19 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック シェルサイズ13 コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする