画像準備中

高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数6 注文コード26709096 品番HR10A-7P-6S(73)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数など18種類から選べます 他の種類を見る
材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート 質量(g)9 タイプローコストタイプ 種類丸型 極数6 定格電圧(V)AC100、DC140 寸法A(mm)35 耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 寸法D(Φmm)5 定格電流(A)2 仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A) 寸法C(Φmm)7 寸法B(Φmm)11.5 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック シェルサイズ7 コンタクト形状メス 結線方法はんだ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26709096 HR10A-7P-6S(73) 87072693 HR10A-7P-6S(73) 高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機) 高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機) 1個 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87072562
2022-12-16
用途:
破損品の交換

安定の品質のヒロセのコネクタ
不慣れな者でも作業しやすいです。

対象商品:
87072657
2022-11-24
用途:
特注品の制御器の入出力用
ビジュアルラボ 様

小型で信頼性も高く抜き差しも楽なので気に入っています。

対象商品:
87072693
2022-05-17
用途:
ケーブルのコネクタ作製に

この部材高騰と入手困難な状況下で、個数制限ありとはいえ、探し回ってやっと5個購入できました。大変助かりました。個数制限解除して頂けないでしょうか。もしくは個数制限緩和して頂けないでしょうか。もう少し購入したいです。

対象商品:
87072675
2021-03-13
用途:
オーディオテクニカのワイヤレス機器に使用
製造業

ワイヤレス送信機にこのコネクターが使用されていたので購入、これからは好きなマイクが使用出来るようになりました。

対象商品:
09374505
2020-11-02
用途:
ビデオカメラ
ブィテック 様 (建設業・工事業)

広瀬商品で信頼ができます。ビデオカメラ リモートコントロール接続ケーブルで使用

対象商品:
87072693
2020-02-08
用途:
電子機器間の信号をつなぐケーブルに使用
AI開発 様 (サービス業)

いままでに何度もつかているので可も不可もないです。

対象商品:
87072562
2018-10-05
用途:
機器製品製作

商品には満足しています。
クーポンを利用したら、納期が必要以上掛かった。
急ぐ場合利用を考えてしまう。

対象商品:
87072693
2017-02-17
用途:
ハーネス製作
株式会社 uotec 様

ピン番が、外からわかりやすければよいかな〜
裏からも見ずらいけど

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする